Eriks
BAHCO

BAHCO Innensechskant-Winkelschlüssel, 1995Z Serie, 38 mm WD, Stahl

  • ERIKS:12143213
  • Hersteller:1995Z-1/4
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

1,07 €/ Stückexkl. MwSt

1,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Serie
1995Z
Typ
Hex L-Key
Ausführung
Inch
Kugelkopf
Nein
Schlüsselweite
38 mm
Schlüsselweite
1/4 in
Länge
96 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Stahl
Typ
Sechskant-L-Schlüssel
Gewicht
32 g