Eriks
BAHCO

BAHCO Innensechskant-Winkelschlüssel, 1995Z Serie, 35.5 mm WD, Stahl

  • ERIKS:12143224
  • Hersteller:1995Z-7/32
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

0,87 €/ Stückexkl. MwSt

1,02 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Serie
1995Z
Typ
Hex L-Key
Ausführung
Inch
Kugelkopf
Nein
Schlüsselweite
35.5 mm
Schlüsselweite
7/32 in
Länge
91 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Stahl
Typ
Sechskant-L-Schlüssel
Gewicht
24 g