Eriks
BAHCO

BAHCO Innensechskant-Winkelschlüssel, 1995Z Serie, 23 mm WD, Stahl

  • ERIKS:12143214
  • Hersteller:1995Z-1/8
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

0,53 €/ Stückexkl. MwSt

0,62 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Serie
1995Z
Typ
Hex L-Key
Ausführung
Inch
Kugelkopf
Nein
Schlüsselweite
23 mm
Schlüsselweite
1/8 in
Länge
66 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Stahl
Typ
Sechskant-L-Schlüssel
Gewicht
5 g