Eriks
BAHCO

BAHCO Holzflachfräsbohrer 9629 8mm x 152mm

  • ERIKS:13550203
  • Hersteller:9629-8
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

4,04 €/ Stückexkl. MwSt

4,73 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Durchmesser
8 mm
Gesamtlänge
152 mm
Gewicht
0.049 kg
Schaftdurchmesser
6.35 mm
Spitzenlänge
38 mm
A
8
B
152
C
6.35
D
38