Eriks
BAHCO

BAHCO Holzflachfräsbohrer 9629 40mm x 160mm

  • ERIKS:13550237
  • Hersteller:9629-40
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

9,51 €/ Stückexkl. MwSt

11,13 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Durchmesser
40 mm
Gesamtlänge
160 mm
Gewicht
0.084 kg
Schaftdurchmesser
6.35 mm
Spitzenlänge
46 mm
A
40
B
160
C
6.35
D
46