Eriks
BAHCO

BAHCO Holzflachfräsbohrer 9629 25mm x 152mm

  • ERIKS:13550229
  • Hersteller:9629-25
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

4,58 €/ Stückexkl. MwSt

5,36 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Durchmesser
25 mm
Gesamtlänge
152 mm
Gewicht
0.067 kg
Schaftdurchmesser
6.35 mm
Spitzenlänge
46 mm
A
25
B
152
C
6.35
D
46