Eriks
BAHCO

BAHCO Holzflachfräsbohrer 9629 16mm x 152mm

  • ERIKS:13550212
  • Hersteller:9629-16
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

4,40 €/ Stückexkl. MwSt

5,15 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Durchmesser
16 mm
Gesamtlänge
152 mm
Gewicht
0.059 kg
Schaftdurchmesser
6.35 mm
Spitzenlänge
42 mm
A
16
B
152
C
6.35
D
42