Eriks
BAHCO

BAHCO Holzflachfräsbohrer 9629 14mm x 152mm

  • ERIKS:13550210
  • Hersteller:9629-14
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

4,40 €/ Stückexkl. MwSt

5,15 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Durchmesser
14 mm
Schneidenlänge
42 mm
Gesamtlänge
152 mm
Gewicht
0.058 kg
Schaftdurchmesser
6.35 mm