Eriks
BAHCO

BAHCO Holzflachfräsbohrer 9629 12mm x 152mm

  • ERIKS:13550031
  • Hersteller:9629-12
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

4,04 €/ Stückexkl. MwSt

4,73 €inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Durchmesser
12 mm
Gesamtlänge
152 mm
Gewicht
0.058 kg
Schaftdurchmesser
6.35 mm
Spitzenlänge
42 mm
A
12
B
152
C
6.35
D
42