Eriks
BAHCO

BAHCO Holzflachfräsbohrer 9629 10mm x 152mm

  • ERIKS:13550180
  • Hersteller:9629-10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

4,04 €/ Stückexkl. MwSt

4,73 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Durchmesser
10 mm
Gesamtlänge
152 mm
Gewicht
0.057 kg
Schaftdurchmesser
6.35 mm
Spitzenlänge
38 mm
A
10
B
152
C
6.35
D
38