Eriks
BAHCO

BAHCO Handsägeblatt Sandflex 300mm 18Zähne per Zoll

  • ERIKS:23114962
  • Hersteller:3906-300-18-100
Image 1
Handsägeblatt, HSS/Bimetall

Ausführung: Praktisch unzerbrechliches und splitterfreies Bimetall-Blatt mit präzisionsgeschliffenen Zähnen für alle Arten der Metallzerspanung. Blattrücken aus widerstandsfähigem, aber flexiblem Federstahl und Zahnkante aus hochlegiertem Super-HSS-Stahl. Dieses Blatt garantiert eine wesentlich höhere Standzeit und längere Zahnschärfe als herkömmliche Handsägeblätter. Das Sandflex® Handsägeblatt vereint extrem hohe Schnitteigenschaften und Widerstandsfähigkeit mit einer hohen Flexibilität.

Anwendung: Diese Blätter verbinden Höchstleistung mit Bruchsicherheit und sind universell einsetzbar.

Zur Liste hinzufügen

2,53 €/ Stückexkl. MwSt

2,96 €inkl. MwSt

231 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Typ
Handsägeblätter
Länge
300 mm
Anzahl Zähne je Zoll
18
Dicke
0.65 mm
Höhe
13 mm
Material
Bimetall
Alternativen
Product Image

FORMAT Handsägeblatt HSS-Bi 300mm 18Zähne per Zoll

  • ERIKS:23114947
  • Manufacturer:4317784079303

1,36 €/ Stückexkl. MwSt

1,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026