Eriks
BAHCO

BAHCO Handsäge klinge länge 607 mm

  • ERIKS:23115455
  • Hersteller:51-24
Image 1
Speziell entworfene Bügelsägeblätter für das Sägen von trockenem Holz, können jedoch auch zum Kürzen von frischem Holz verwendet werden
Gerade Verzahnung
Gefertigt aus gehärtetem, getempertem Hochqualitätsstahl
Für eine lange Lebensdauer sind die Zahnspitzen hochfrequenz-induktionsgehärtet
Rostabweisend behandelt und einzeln verpackt in einer Schutzhülle mit grafischem erklärenden Aufdruck zur Auswahl des geeigneten Sägeblatts
Zur Liste hinzufügen

8,36 €/ Stückexkl. MwSt

9,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Typ
Handsägeblätter
Länge
607 mm