Eriks
BAHCO

BAHCO Handsäge Ergo XT Superior475mm

  • ERIKS:23082407
  • Hersteller:2600-19-XT-HP
Image 1
Handsäge, beschichtet, NXT-Verzahnung

Ausführung: Die spezielle Beschichtung verringert die Reibung und schützt das Blatt vor Rost. Verstärktes Blatt für vibrationsfreies Sägen. Gehärtete Zähne. Mit 3-Komponenten-Kunststoffgriff.

NXT-Verzahnung für höchste Präzision und schnelle Schnitte. Zum Sägen von Bauholz, gepresstem Holz sowie nassem und trockenem Holz.

Zur Liste hinzufügen

40,09 €/ Stückexkl. MwSt

46,91 €inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Typ
Handsägen und Sägebogen
Länge
480 mm
Anzahl Zähne je Zoll
9/10