Eriks
BAHCO

BAHCO Gemischter Werkzeugsatz, Fit&Go Serie, Set von 18

  • ERIKS:14234437
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Serie
Fit&Go
Typ
Mixed Toolset
Set-Ausführung
Abbrechklingenmesser, 18 mm, Messschieber 120 mm, Maßband, 16 mm, 3 m, Versatz-Anreißer, 230 mm, Fühlerlehre, Teilegreifer, Magnetheber mit kleinem Griff 1 kg, Kombinierter Splintzieher und Spreizer, 170 mm, Bügelsägegestell, Universalschere, 190 mm, Ele
Gesamtzahl der Werkzeuge
18
Heizung-/Sanitärmonteur-Set
Nein
Elektromonteur-Set
Nein
Gewicht
1.8 kg
Höhe
40 mm
Länge
543 mm
Breite
445 mm