Eriks
BAHCO

BAHCO Gabelringschlüsselsatz, S4RM Serie, Set von 5, Hochleistungslegierter Stahl

  • ERIKS:12378024
  • Hersteller:S4RM/5T
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aus geschmiedetem Chrom-Vanadium-Stahl, vernickelt und verchromt, mattes Finish, Gewicht 550 g. Mit Umschalthebel für schnellen Richtungswechsel, 5° Rückschwenkwinkel. Pro Ringschlüssel vier Grössen: 8 / 9 / 10 / 11, 12 / 13 / 14 / 15 und 16 / 17 / 18 / 19 mm. In praktischer und robuster Gürteltasche.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Serie
S4RM
Typ
Ratcheting Ring Wrench Set
Set-Ausführung
4-in-1 Ratschenschlüssel-Ringschlüsselsatz - 5-teilig
Material
Hochleistungslegierter Stahl
Gesamtzahl der Werkzeuge
5
Heizung-/Sanitärmonteur-Set
Nein
Elektromonteur-Set
Nein
Verpackung
Beutel
Gewicht
4.2 kg