28,62 €/ Stückexkl. MwSt
33,49 €inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BAHCO |
Serie | 9045 |
Typ | Carpenter Square |
Set-Ausführung | Zimmermannswinkel mit Stahlklinge 400 mm |
Material | Stahl |
Gesamtzahl der Werkzeuge | 1 |
Heizung-/Sanitärmonteur-Set | Nein |
Elektromonteur-Set | Nein |
Gewicht | 0.245 kg |
Höhe | 170 mm |
Länge | 410 mm |