Eriks
BAHCO

BAHCO Flacher Maul-Ringschlüssel-Satz, 111M Serie, Set von 26, Hochleistungslegierter Stahl

  • ERIKS:23068624
  • Hersteller:111M/26T
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

336,87 €/ Stückexkl. MwSt

394,14 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Serie
111M
Typ
Flat Combination Wrench Set
Set-Ausführung
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 und 32 mm metrischer Flachmaul-Ringmaulschlüssel-Satz
Material
Hochleistungslegierter Stahl
Gesamtzahl der Werkzeuge
26
Heizung-/Sanitärmonteur-Set
Nein
Elektromonteur-Set
Nein
Verpackung
Kunststoffbeutel
Gewicht
4.355 kg