Eriks
BAHCO

BAHCO Flacher Kombinationsschlüssel, SB111M Serie, Hochleistungslegierter Stahl, 112 mm LG, 5.5 mm WD

  • ERIKS:23932403
  • Hersteller:SB111M-5,5
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

6,29 €/ Stückexkl. MwSt

7,36 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Serie
SB111M
Typ
Flat Combination Wrench
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
5.5 mm
Länge
112 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Hochleistungslegierter Stahl
Gewicht
27 g