8,86 €/ Stückexkl. MwSt
10,37 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BAHCO |
Serie | 4M |
Typ | Flat Double Ring End Wrench |
Ausführung | Metrisch |
Schlüsselweite | 6 x 7 mm |
Typ | Flacher Doppelringschlüssel |
VDE geprüft | Nein |
Einseitiger Schlüssel | Nein |
Länge | 95 mm |
Ausführung funkenarm | Nein |
Material | Hochleistungslegierter Stahl |
Schutzisoliert 1000 V | Nein |
Gewicht | 12 g |