Eriks
BAHCO

BAHCO Flacher Doppelringschlüssel, 4M Serie, Hochleistungslegierter Stahl, 300 mm LG, 30 x 32 mm WD

  • ERIKS:23067994
  • Hersteller:4M-30-32
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

26,99 €/ Stückexkl. MwSt

31,58 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Serie
4M
Typ
Flat Double Ring End Wrench
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
30 x 32 mm
Typ
Flacher Doppelringschlüssel
VDE geprüft
Nein
Einseitiger Schlüssel
Nein
Länge
300 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Hochleistungslegierter Stahl
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Gewicht
280 g