19,42 €/ Stückexkl. MwSt
22,72 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BAHCO |
Serie | 4M |
Typ | Flat Double Ring End Wrench |
Ausführung | Metrisch |
Schlüsselweite | 24 x 27 mm |
Typ | Flacher Doppelringschlüssel |
VDE geprüft | Nein |
Einseitiger Schlüssel | Nein |
Länge | 255 mm |
Ausführung funkenarm | Nein |
Material | Hochleistungslegierter Stahl |
Schutzisoliert 1000 V | Nein |
Gewicht | 182 g |