10,90 €/ Stückexkl. MwSt
12,75 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BAHCO |
Serie | 4M |
Typ | Flat Double Ring End Wrench |
Ausführung | Metrisch |
Schlüsselweite | 12 x 13 mm |
Typ | Flacher Doppelringschlüssel |
VDE geprüft | Nein |
Einseitiger Schlüssel | Nein |
Länge | 140 mm |
Ausführung funkenarm | Nein |
Material | Hochleistungslegierter Stahl |
Schutzisoliert 1000 V | Nein |
Gewicht | 36 g |