Eriks
BAHCO

BAHCO ERGO Schraubendrehersätze Schlitz/PH VDE Typ Nr. BE-9882S

  • ERIKS:23082008
  • Hersteller:BE-9882S
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

38,30 €/ Stückexkl. MwSt

44,81 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Serie
ERGO
Typ
Slotted/Pozidriv Screwdriver Set
Set-Ausführung
0,5 x 3,0 x 60, 0,8 x 4,0 x 100, 1,0 x 5,5 x 100, 1,2 x 6,5 x 125, PZ1 x 75, PZ2 x 100 Schlitz-/Pozidriv-Schraubendreher-Satz
Material
Hochleistungslegierter Stahl
Gesamtzahl der Werkzeuge
6
Heizung-/Sanitärmonteur-Set
Nein
Elektromonteur-Set
Nein
Verpackung
Karton
Gewicht
0.45 kg
Höhe
38 mm
Länge
365 mm
Breite
220 mm