Eriks
BAHCO

BAHCO ERGO Bügelsägen Typ Nr. 10 24"

  • ERIKS:11872635
  • Hersteller:10-24-51
Image 1
Bügelsäge, entwickelt nach dem wissenschaftlichen ERGO-Prozess
ERGO-Handgriff mit Handschutz für ergonomischen Komfort und Sicherheit
Schwerlast-Bügelsäge
Gefertigt aus Hochqualitätsstahl und mit einer verschleiß- und schlagfesten, rostabweisenden Emaille-Beschichtung versehen
Entworfen für schwere Sägearbeiten, beispielsweise auf Baustellen
Leichter Rohrwerkstoff, 24“ – 750 g, schnell anwendbar
Innovativer Einspannmechanismus für hohe Blattspannung (bis zu 120 kp/1177 N) und gerades Sägen
Bessere und stabilere Blattbefestigung: einfaches und sicheres Austauschen des Sägeblatts
Zur Liste hinzufügen

20,55 €/ Stückexkl. MwSt

24,04 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Typ
Handsägen und Sägebogen
Länge
610 mm