Eriks
BAHCO

BAHCO Einfacher Maulschlüssel, 894M Serie, 9 mm Größe, Legierter Stahl, 100 mm LG

  • ERIKS:23070046
  • Hersteller:894M-9
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

3,64 €/ Stückexkl. MwSt

4,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Serie
894M
Typ
Single Open End Wrench
Ausführung
Metrisch
Einseitiger Schlüssel
Ja
Schlüsselweite
9 mm
Länge
100 mm
VDE geprüft
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Legierter Stahl
Gewicht
16 g
Norm
DIN 894
Schlüsselweite klein
9 mm
Dicke
4