Eriks
BAHCO

BAHCO Einfacher Maulschlüssel, 894M Serie, 75 mm Größe, Legierter Stahl, 608 mm LG

  • ERIKS:23070042
  • Hersteller:894M-75
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

106,53 €/ Stückexkl. MwSt

124,64 €inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Serie
894M
Typ
Single Open End Wrench
Ausführung
Metrisch
Einseitiger Schlüssel
Ja
Schlüsselweite
75 mm
Länge
608 mm
VDE geprüft
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Legierter Stahl
Gewicht
2770 g
Norm
DIN 894
Schlüsselweite klein
75 mm
Dicke
21