Eriks
BAHCO

BAHCO Einfacher Maulschlüssel, 894M Serie, 60 mm Größe, Legierter Stahl, 492 mm LG

  • ERIKS:23070038
  • Hersteller:894M-60
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

48,54 €/ Stückexkl. MwSt

56,79 €inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Serie
894M
Typ
Single Open End Wrench
Ausführung
Metrisch
Einseitiger Schlüssel
Ja
Schlüsselweite
60 mm
Länge
492 mm
VDE geprüft
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Legierter Stahl
Gewicht
1380 g
Norm
DIN 894
Schlüsselweite klein
60 mm
Dicke
18