37,92 €/ Stückexkl. MwSt
44,37 €inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BAHCO |
Serie | 894M |
Typ | Single Open End Wrench |
Ausführung | Metrisch |
Einseitiger Schlüssel | Ja |
Schlüsselweite | 55 mm |
Länge | 457 mm |
VDE geprüft | Nein |
Ausführung funkenarm | Nein |
Material | Legierter Stahl |
Gewicht | 1185 g |
Norm | DIN 894 |
Schlüsselweite klein | 55 mm |
Dicke | 17 |