Eriks
BAHCO

BAHCO Einfacher Maulschlüssel, 894M Serie, 41 mm Größe, Legierter Stahl, 343 mm LG

  • ERIKS:23070033
  • Hersteller:894M-41
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

21,08 €/ Stückexkl. MwSt

24,66 €inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Serie
894M
Typ
Single Open End Wrench
Ausführung
Metrisch
Einseitiger Schlüssel
Ja
Schlüsselweite
41 mm
Länge
343 mm
VDE geprüft
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Legierter Stahl
Gewicht
590 g
Norm
DIN 894
Schlüsselweite klein
41 mm
Dicke
14