14,95 €/ Stückexkl. MwSt
17,49 €inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BAHCO |
Serie | 894M |
Typ | Single Open End Wrench |
Ausführung | Metrisch |
Einseitiger Schlüssel | Ja |
Schlüsselweite | 36 mm |
Länge | 303 mm |
VDE geprüft | Nein |
Ausführung funkenarm | Nein |
Material | Legierter Stahl |
Gewicht | 400 g |
Norm | DIN 894 |
Schlüsselweite klein | 36 mm |
Dicke | 13 |