Eriks
BAHCO

BAHCO Einfacher Maulschlüssel, 894M Serie, 120 mm Größe, Legierter Stahl, 1000 mm LG

  • ERIKS:23070021
  • Hersteller:894M-120
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

463,49 €/ Stückexkl. MwSt

542,28 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Serie
894M
Typ
Single Open End Wrench
Ausführung
Metrisch
Einseitiger Schlüssel
Ja
Schlüsselweite
120 mm
Länge
1000 mm
VDE geprüft
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Legierter Stahl
Gewicht
7300 g
Norm
DIN 894
Schlüsselweite klein
120 mm
Dicke
28