Eriks
BAHCO

BAHCO Einfacher Maulschlüssel, 894M Serie, 11 mm Größe, Legierter Stahl, 112 mm LG

  • ERIKS:23070017
  • Hersteller:894M-11
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

3,64 €/ Stückexkl. MwSt

4,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Serie
894M
Typ
Single Open End Wrench
Ausführung
Metrisch
Einseitiger Schlüssel
Ja
Schlüsselweite
11 mm
Länge
112 mm
VDE geprüft
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Legierter Stahl
Gewicht
23 g
Norm
DIN 894
Schlüsselweite klein
11 mm
Dicke
5