347,67 €/ Stückexkl. MwSt
406,77 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BAHCO |
Serie | 894M |
Typ | Single Open End Wrench |
Ausführung | Metrisch |
Einseitiger Schlüssel | Ja |
Schlüsselweite | 105 mm |
Länge | 1000 mm |
VDE geprüft | Nein |
Ausführung funkenarm | Nein |
Material | Legierter Stahl |
Gewicht | 7300 g |
Norm | DIN 894 |
Schlüsselweite klein | 105 mm |
Dicke | 28 |