Eriks
BAHCO

BAHCO Drehmomentschlüssel mit Doppelskala 3/8"

  • ERIKS:12143526
  • Hersteller:7455-25
Image 1
Zur Liste hinzufügen

226,55 €/ Stückexkl. MwSt

265,06 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Anschlussmaß
3/8 in
Anzugsdrehmoment
von 5 bis 25 Nm
Gesamtlänge
286 mm
Gewicht
431 g