Eriks
BAHCO

BAHCO Drehmomentschlüssel mit Doppelskala 3/8"

  • ERIKS:12037735
  • Hersteller:7455-100
Image 1
Zur Liste hinzufügen

266,54 €/ Stückexkl. MwSt

311,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Anschlussmaß
3/8 in
Anzugsdrehmoment
von 20 bis 100 Nm
Gesamtlänge
406 mm
Gewicht
1135 g