Eriks
BAHCO

BAHCO Drehmomentschlüssel mit Doppelskala 3/4''

  • ERIKS:12143532
  • Hersteller:7455-800
Image 1
Zur Liste hinzufügen

763,47 €/ Stückexkl. MwSt

893,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Anschlussmaß
3/4 in
Anzugsdrehmoment
von 150 bis 800 Nm
Gesamtlänge
1067 mm
Gewicht
5380 g