Eriks
BAHCO

BAHCO Drehmomentschlüssel mit Doppelskala 3/4"

  • ERIKS:12143530
  • Hersteller:7455-500
Image 1
Zur Liste hinzufügen

666,31 €/ Stückexkl. MwSt

779,58 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Anschlussmaß
3/4 in
Anzugsdrehmoment
von 100 bis 500 Nm
Gesamtlänge
870 mm
Gewicht
4676 g