Eriks
BAHCO

BAHCO Drehmomentschlüssel mit Doppelskala 1''

  • ERIKS:12143523
  • Hersteller:7455-1500
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.639,19 €/ Stückexkl. MwSt

1.917,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Anschlussmaß
1 in
Anzugsdrehmoment
von 300 bis 1500 Nm
Gesamtlänge
1778 mm
Gewicht
11395 g