Eriks
BAHCO

BAHCO Drehmomentschlüssel, Doppelskala, fester Ratschenkopf 40-200 Nm 74WR-200

  • ERIKS:14843295
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Langlebiger Mechanismus mit mehr als 100.000 Zyklen innerhalb der Genauigkeitsnorm
Schnelle Skaleneinstellung für eine mühelose Einstellung
Große Doppelskala in Nm/ft.lb
Bereich der Drehmomentwerte reicht von 10 bis 400 Nm/7,5 bis 300 ft. lb
Kann im oder gegen den Uhrzeigersinn verwendet werden, indem der Vierkantanschluss der Ratsche umgedreht wird
Genau bis zu ±3% vom Messwert, besser als die Anforderungen der ISO 6789-1: 2017
Klicksystem aktiviert ein fühlbares und hörbares Signal
Aufsteckbare Ratschenköpfe von 3/8" bis 3/4" Vierkantanschlüssen können im oder gegen den Uhrzeigersinn verwendet werden
Griffmitte oder Kalibrierkraftpunkt auf dem Griff markiert
Ver-/Entriegelungstaste mit blauem Ring auf der Innenseite, der den Benutzer warnt, wenn der Schlüssel entriegelt ist
Lieferung im halbtransparenten, quadratischen Aufbewahrungsetui
Alle Schlüssel werden mit Hersteller-Konformitätserklärung geliefert, rückverfolgbar auf internationale Normen
ISO 6789-2:2017
Made in the UK
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO