87,70 €/ Stückexkl. MwSt
102,61 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BAHCO |
Serie | SC2RM |
Typ | Double Metric Bi-Hex Scaffolding Wrench |
Ausführung | Metrisch |
Schlüsselweite | 27-30 mm |
Typ | Doppel-Metrischer Doppel-Sechskant-Gerüstschlüssel |
VDE geprüft | Nein |
Einseitiger Schlüssel | Ja |
Länge | 450 mm |
Ausführung funkenarm | Nein |
Schutzisoliert 1000 V | Nein |
Gewicht | 1335 g |