Eriks
BAHCO

BAHCO Doppelringschlüsselsatz mit Schwenkkopf, 4040M Serie, Set von 6, Hochleistungslegierter Stahl, 4040M/S6

  • ERIKS:11872194
  • Hersteller:4040M/S6
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

210,79 €/ Stückexkl. MwSt

246,62 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Serie
4040M
Typ
Swivel Head Double End Wrench Set
Set-Ausführung
8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17 und 18 x 19 metrischer Doppelringschlüsselsatz mit Gelenkkopf
Material
Hochleistungslegierter Stahl
Gesamtzahl der Werkzeuge
6
Heizung-/Sanitärmonteur-Set
Nein
Elektromonteur-Set
Nein
Verpackung
Sonstige
Gewicht
1.25 kg