210,79 €/ Stückexkl. MwSt
246,62 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BAHCO |
Serie | 4040M |
Typ | Swivel Head Double End Wrench Set |
Set-Ausführung | 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17 und 18 x 19 metrischer Doppelringschlüsselsatz mit Gelenkkopf |
Material | Hochleistungslegierter Stahl |
Gesamtzahl der Werkzeuge | 6 |
Heizung-/Sanitärmonteur-Set | Nein |
Elektromonteur-Set | Nein |
Verpackung | Kunststofftasche |
Gewicht | 1.22 kg |