292,21 €/ Stückexkl. MwSt
341,89 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BAHCO |
Serie | Fit&Go |
Typ | Double Open End Wrench Set |
Set-Ausführung | 21 x Kombinationsschlüssel, 11 x Doppelmaulschlüssel, 1 x zentraler verstellbarer Schraubenschlüssel |
Gesamtzahl der Werkzeuge | 33 |
Heizung-/Sanitärmonteur-Set | Nein |
Elektromonteur-Set | Nein |
Gewicht | 5.51 kg |
Höhe | 50 mm |
Länge | 445 mm |
Breite | 543 mm |