Eriks
BAHCO

BAHCO Doppelmaulschlüssel-Satz, 6Z Serie, Set von 1, Hochleistungslegierter Stahl

  • ERIKS:12691384
  • Hersteller:6Z/8C
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

75,32 €/ Stückexkl. MwSt

88,12 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Serie
6Z
Typ
Double Open End Wrench Set
Set-Ausführung
2-Schicht-Farbisolierbeschichtung für 6 mm bis 16 mm Schraubenschlüssel, 3-Schicht-Farbisolierbeschichtung für 17 mm bis 32 mm Schraubenschlüssel
Material
Hochleistungslegierter Stahl
Gesamtzahl der Werkzeuge
1
Heizung-/Sanitärmonteur-Set
Nein
Elektromonteur-Set
Nein
Gewicht
0.045 kg
Länge
98 mm
Breite
21 mm