259,85 €/ Stückexkl. MwSt
304,02 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BAHCO |
Serie | NSB006 |
Typ | Double Open End Wrench |
Ausführung | Metrisch |
Einseitiger Schlüssel | Nein |
Länge | 300 mm |
VDE geprüft | Nein |
Ausführung funkenarm | Ja |
Material | Beryllium-Kupfer |
Gewicht | 907 g |
Norm | DIN 895 |
Schlüsselweite klein | 32 mm |
Schlüsselweite groß | 36 mm |
Dicke | 16 |