Eriks
BAHCO

BAHCO Doppelmaulschlüssel, NS006 Serie, 27 mm Kleine Größe, 32 mm Große Größe, Aluminiumbronze, 255 mm LG

  • ERIKS:14263414
  • Hersteller:NS006-2732
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

135,96 €/ Stückexkl. MwSt

159,07 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Serie
NS006
Typ
Double Open End Wrench
Ausführung
Metrisch
Einseitiger Schlüssel
Nein
Länge
255 mm
VDE geprüft
Nein
Ausführung funkenarm
Ja
Material
Aluminiumbronze
Gewicht
430 g
Norm
DIN 895
Schlüsselweite klein
27 mm
Schlüsselweite groß
32 mm
Dicke
12.3