Eriks
BAHCO

BAHCO Doppelmaulschlüssel, NS006 Serie, 26 mm Kleine Größe, 29 mm Große Größe, Aluminiumbronze, 245 mm LG

  • ERIKS:14263410
  • Hersteller:NS006-2629
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

123,58 €/ Stückexkl. MwSt

144,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Serie
NS006
Typ
Double Open End Wrench
Ausführung
Metrisch
Einseitiger Schlüssel
Nein
Länge
245 mm
VDE geprüft
Nein
Ausführung funkenarm
Ja
Material
Aluminiumbronze
Gewicht
440 g
Norm
DIN 895
Schlüsselweite klein
26 mm
Schlüsselweite groß
29 mm
Dicke
12.7