Eriks
BAHCO

BAHCO Doppelmaulschlüssel, Lilliput Serie, 7 mm Kleine Größe, 7 mm Große Größe, Hochleistungslegierter Stahl, 90 mm LG

  • ERIKS:23070003
  • Hersteller:1931M-7
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

8,65 €/ Stückexkl. MwSt

10,12 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Serie
Lilliput
Typ
Double Open End Wrench
Ausführung
Metrisch
Einseitiger Schlüssel
Nein
Länge
90 mm
VDE geprüft
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Hochleistungslegierter Stahl
Gewicht
11 g
Schlüsselweite klein
7 mm
Schlüsselweite groß
7 mm
Dicke
3.5