8,65 €/ Stückexkl. MwSt
10,12 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BAHCO |
Serie | Lilliput |
Typ | Double Open End Wrench |
Ausführung | Metrisch |
Einseitiger Schlüssel | Nein |
Länge | 80 mm |
VDE geprüft | Nein |
Ausführung funkenarm | Nein |
Material | Hochleistungslegierter Stahl |
Gewicht | 9 g |
Schlüsselweite klein | 5.5 mm |
Dicke | 2.5 |
Schlüsselweite groß | 5.5 mm |