Eriks
BAHCO

BAHCO Doppelmaulschlüssel, Lilliput Serie, 5/32" Kleine Größe, 5/32" Große Größe, Hochleistungslegierter Stahl, 80 mm LG

  • ERIKS:23070118
  • Hersteller:1931Z-5/32
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

9,04 €/ Stückexkl. MwSt

10,58 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Serie
Lilliput
Typ
Double Open End Wrench
Ausführung
Inch
Einseitiger Schlüssel
Nein
Länge
80 mm
VDE geprüft
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Hochleistungslegierter Stahl
Gewicht
10 g
Dicke
2.5
Schlüsselweite klein
5/32 in
Schlüsselweite groß
5/32 in